ART. 9113 INOX A2 M-04X025 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHCT4X25EFA2
Rubix:799143400000
fabricante:911324 25
EAN:4043377127440


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-04X025 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 4X25 sw 2,5 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | sw 2,5 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,45 € Sin IVA
/ 100 unidades
47,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm