ART. 9101 INOX A2 M-04X008 SP8 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCBDT4X8EFA2
Rubix:799144038000
fabricante:910124 8
EAN:4043377126740
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9101 INOX A2 M-04X008 SP8 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2 4X8 SP8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasp8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,00 Sin IVA
/ 100 unidades
157,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Diámetro métrico

Seleccione variantes (27)