Referencias
Beta Tools:920B 19
Rubix:798167530000
fabricante:009200119
EAN:8014230034157

Detalles de producto : 920B 19-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
920 B19-HEX HAND SOCKETS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Longitud | 39 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 79 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
