Referencias
Beta Tools:78 30
Rubix:798165536000
fabricante:000780030
EAN:8014230023007



Documentos
Detalles de producto : 78 30-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x52x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 375 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ unidad
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
