MODULO HERRAMIENTA 3-3 DESTORNILLADOR PREMIUM
Tool modules screwdrivers 23-piece
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:4053569220569
Rubix:799306592000
fabricante:4053569220569
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 3-3 DESTORNILLADOR PREMIUM
Módulo de herramientas destornilladores, de 28 piezas, módulo 3/3
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 348 mm
Módulo 2/3 = 344 x 348 mm
Módulo 3/3 = 519 x 348 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador.
Juegos de destornilladores, de 28 piezas
7 destornilladores planos 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 175; 10 x 200; 12 x 250 mm
3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3
10 destornilladores TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 destornillador plano corto 5,5 x 25 mm
1 destornillador de estrella corto PH 2
1 juego de llaves Allen con punta esférica, largos, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 348 mm
Módulo 2/3 = 344 x 348 mm
Módulo 3/3 = 519 x 348 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador.
Juegos de destornilladores, de 28 piezas
7 destornilladores planos 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 175; 10 x 200; 12 x 250 mm
3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3
10 destornilladores TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 destornillador plano corto 5,5 x 25 mm
1 destornillador de estrella corto PH 2
1 juego de llaves Allen con punta esférica, largos, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Tool modules screwdrivers 23-piece
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,98 € Sin IVA
/ unidad
356,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

