FLEX 60 MULTIPURPOSE GREASE SF01

Perma FLEX 125

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Perma:107224
Rubix:798264038000
EAN:4061201058517
brand logo
Resumen técnico
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operaciónajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FLEX 60 MULTIPURPOSE GREASE SF01


Perma FLEX es un sistema de lubricación compacto, listo para ser usado, que se entrega como unidad completa. Se puede utilizar en los más diversos ámbitos de aplicación con una temperatura de entre -20 °C y +60 °C. El tiempo de dosificación se puede elegir libremente entre 1 y 12 meses. Mediante una reacción química controlada electrónicamente, se genera la presión necesaria. A lo largo del tiempo de dosificación seleccionado, se suministra continuamente lubricante nuevo al punto de lubricación.

Cualidades

- System is delivered completely assembled and is ready for use immediately - Easy adjustment and activation using the rotary switch - Adjustable feed period of 1-12 in monthly increments - Flexible use in different temperature ranges - Year-round outdoor use possible - Safe and permanent lubrication in explosion zones - application in environments with high humidity or strong dust development - Increased safety at work

Aplicaciones

perma FLEX is suitable for single point lubrication in a wide range of application areas. It meets the requirements of IP 68 (ingress of water/contaminants) and performs reliably in particularly dusty and humid ambient conditions. It is also possible to use at different temperatures - even outdoors. If necessary, the feed can be interrupted. The feed period can also be changed after activation.

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operaciónajustable
58 mm
86,5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días