Referencias
SKF:TLMR 101/38WA2
Rubix:798742386000
EAN:7316575884970
Detalles de producto : TLMR 101/38WA2
El dispensador automático de lubricante SKF es un dispensador de un solo punto para el suministro de puntos de lubricación individuales. Con una presión relativamente alta de 30 bar, este lubricador cubre largas distancias y ofrece resultados óptimos en puntos de lubricación difíciles de acceder o peligrosos. Gracias a su amplio rango de temperatura y su construcción estable, el lubricador TLMR es adecuado para condiciones de operación con diferentes temperaturas y vibraciones.
Cualidades
- Flexible temperature independent dispense rate from 1 to 24 months
- Available cartridges of 120 and 380 ml of SKF grease
- Maximum discharge pressure of 30 bars (435 psi) during the dispensing period
- Wide temperature range, especially suitable for engine rooms, and hot fan applications, as well as wind turbine applications
- Available cartridges of 120 and 380 ml of SKF grease
- Maximum discharge pressure of 30 bars (435 psi) during the dispensing period
- Wide temperature range, especially suitable for engine rooms, and hot fan applications, as well as wind turbine applications
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto completo + lgwa 2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,90 € Sin IVA
/ unidad
414,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días