Referencias
SKF:DSA1-S25W-1M1A
Rubix:798882594000




Documentos
Detalles de producto : LL/DSA1-S25W-1M1A
Los presostatos DSA controlan la presión de un sistema de lubricación y ayudan a evaluar su correcto funcionamiento. Controlan parámetros como la acumulación de presión, la altura de presión y la reducción de presión, por ejemplo, en sistemas de lubricación de funcionamiento intermitente con dispositivos de medición de aceite de una sola línea. Las presiones de conmutación se ajustan en fábrica para un funcionamiento plug&play. La célula de presión que contiene la membrana y el émbolo de presión se montan con el microinterruptor en carcasas compactas de plástico. Las carcasas están fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio y contienen pies de montaje para una fijación rápida y sencilla.
Cualidades
-Fácil de cablear e instalar
Diseño sencillo y eficiente
Solución rentable y probada en el mercado
Microinterruptor para una función de conmutación fiable
Interruptor conmutador, adecuado tanto para contacto normalmente cerrado (NC) como para contacto normalmente abierto (NO)
Presión de conmutación ajustada en fábrica para funcionamiento plug&play
Disponible para presiones ascendentes y descendentes de 1 a 30 bar (14,5 a 435 psi).
Diseño sencillo y eficiente
Solución rentable y probada en el mercado
Microinterruptor para una función de conmutación fiable
Interruptor conmutador, adecuado tanto para contacto normalmente cerrado (NC) como para contacto normalmente abierto (NO)
Presión de conmutación ajustada en fábrica para funcionamiento plug&play
Disponible para presiones ascendentes y descendentes de 1 a 30 bar (14,5 a 435 psi).
Aplicaciones
Máquinas herramienta;Máquinas de impresión;Viento;Vehículos;Acero e industrias pesadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 191 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor de presión |
| Material | poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días