Referencias
Perma:101447
Rubix:798564077000
EAN:4061201008345



Detalles de producto : 101447 MANGUITO CONEXION G1/4E RECTO
Conexión de manguera PERMA G1/4a f. manguera aØ 6 mm recta
Manguito conexión G1/4e para manguera eØ 6 mm recto (latón niquelado)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo | conexión de manguera |
| Material | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
