Referencias
Perma:106903
Rubix:798126514000
EAN:4061201055448



Detalles de producto : PRO C MOTOR
Dependiendo del período de dosificación (de un día a 24 meses), se dispensan 250 cc o 500 cc de lubricante en un máximo de 6 salidas hasta el punto de lubricación. Gracias a una presión máxima de suministro de 25 bar, incluso utilizando líneas de manguera de 5 m de largo, el lubricante se distribuye directamente sin ninguna pérdida de presión.
perma PRO C Motor
Cualidades
- Configuración sencilla del tiempo de dosificación y de las salidas - Indicación del volumen residual y de las salidas activas - Control de estado en pantalla - Fácil de ajustar y modificar en todo momento - Alimentación de 1 a 6 puntos de lubricación con la misma cantidad de lubricante - Alimentación precisa de los puntos de lubricación - No es posible bloquear el lubricante - Supervisión del estado del punto de lubricación
Aplicaciones
Las aplicaciones del sistema de lubricación multipunto perma PRO MP-6 incluyen rótulas esféricas y rodamientos, guías lineales, cajas de cambios abiertas, husillos, sellos de eje de motores, generadores, bombas, ventiladores y unidades de guía lineal en sistemas robóticos. Las aplicaciones van desde las industrias del acero y del papel, pasando por las centrales térmicas y la minería, hasta las industrias de la automoción.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Tipo | electromecánico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días