CAJA 100 U. TIRAFONDO FPF-ST 5,0X80 A2P
Tornillo para tablero de partículas Fischer
Ver información técnicaReferencias
Fischer:657094
Rubix:798882057000

Detalles de producto : CAJA 100 U. TIRAFONDO FPF-ST 5,0X80 A2P
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 115x90x90 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 732 g |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Tamaño de huella | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € Sin IVA
/ unidad
77,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días