EMBUDO D. 160 MM - 1,3 LT CHAPA ACERO GALVANIZADO
Tinplate funnel
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pressol:02 342
Rubix:798440980000
fabricante:02 342
EAN:4103810023422



Documentos
Detalles de producto : EMBUDO D. 160 MM - 1,3 LT CHAPA ACERO GALVANIZADO
Embudo
Características: de hojalata, con tubo de plástico, agarre manejable, criba recambiable, borde elevado adaptador y ranuras ventiladas.
Aplicación: adecuado para aceites y combustibles diésel.
Características: de hojalata, con tubo de plástico, agarre manejable, criba recambiable, borde elevado adaptador y ranuras ventiladas.
Aplicación: adecuado para aceites y combustibles diésel.
Aplicaciones
For specific use in industry and mechanical workshops.
Información técnica
Atributos
| Material | galvanised steel;polyethylene |
|---|---|
| Capacidad | 1.3 l |
| Diámetro de salida | 22 mm |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € Sin IVA
/ unidad
19,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días