EMBUDO DE METAL CON FILTRO 853679

Embudo de metal con filtro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853679
Rubix:798956936000
EAN:3660338097232
Funnel, metal with filter
Resumen técnico
Materialhierro / polietileno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EMBUDO DE METAL CON FILTRO 853679


Material: hierro y polietileno
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Empuñadura ergonómica, buen agarre.
Altura: 22 mm
Superficie de base (LxP): 205 x 160

Cualidades

Gran rendimiento Ranuras de purga de aire

Información técnica


Atributos
Materialhierro / polietileno
Capacidad1.3 l
Diámetro de salida22 mm
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,79 Sin IVA
/ unidad
16,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días