Referencias
Mecaline:853681
Rubix:798956935000
EAN:3660338097249

Documentos
Detalles de producto : EMBUDO RECTANGULAR 853681
Material: Polietileno
Pitón derecho.
Longitud del pitón de derrame (mm): 330
Altura (mm) 300
Superficie de base (LxP): 280 x 190
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Pitón derecho.
Longitud del pitón de derrame (mm): 330
Altura (mm) 300
Superficie de base (LxP): 280 x 190
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Cualidades
Gran capacidad Ideal para pasar grandes cantidades
Información técnica
Atributos
| Material | polietileno |
|---|---|
| Capacidad | 4 l |
| Diámetro de salida | 30 mm |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,38 € Sin IVA
/ unidad
17,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días