EMBUDO DE DOBLE USO C/EXTREMO MANGUERA FLEXIBLE PPE 853677
Embudo con pitón
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853677
Rubix:798956938000
EAN:3660338097225

Documentos
Detalles de producto : EMBUDO DE DOBLE USO C/EXTREMO MANGUERA FLEXIBLE PPE 853677
Material: Polietileno
Longitud del pitón de derrame (mm): 330
Altura (mm) 470
Superficie de base (LxP): 195 x 160
Con pitón desmontable
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Empuñadura ergonómica.
Diámetro de salida por niveles (mm): 13 o 19
Longitud del pitón de derrame (mm): 330
Altura (mm) 470
Superficie de base (LxP): 195 x 160
Con pitón desmontable
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Empuñadura ergonómica.
Diámetro de salida por niveles (mm): 13 o 19
Cualidades
Resistente al aceite, al combustible y a los ácidos Filtro de latón microtamizado
Información técnica
Atributos
| Material | polietileno |
|---|---|
| Capacidad | 1.2 l |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días