Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-32203R, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.25 mm

NTN - Rodamientos de rodillos cónicos - 32244

Ver información técnica
Referencias
NTN:4T-32203R
Rubix:798989485000
EAN:4547359007244
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T32203R


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x17,25 mm
Peso neto110 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17.25 mm
Holgura del rodamientocn
Serie32200
Materialcase-hardened steel
Jaulaacero
Velocidad límite9900 rpm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r28200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,55 Sin IVA
/ unidad
28,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas