Rodamiento de rodillos cónicos Timken 77364, Diámetro exterior: 171.45 mm | Diámetro interior: 92.075 mm | Anchura: 48.26 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 77000

Ver información técnica

Referencias

Timken:77364
Rubix:507736400001
fabricante:100039388
EAN:0053893399102
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior92.075 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura48.26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 77364


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula monobloque de acero estampado que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48,26x130,556x130,556 mm
Peso neto2869 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje2869 g
Diámetro interior92.075 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura48.26 mm
Holgura del rodamientocn
Serie77000
Materialacero
Jaulaacero
806,25 Sin IVA
/ unidad
975,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas