Referencias
Milwaukee:4932479409
Rubix:799056049000
EAN:4058546372033

Detalles de producto : TIJERAS RECTAS 4932479409
- Cuchilla de corte de carburo de hierro para una máxima durabilidad. Mayor durabilidad que el acero inoxidable
- Cuchillas cromadas para una máxima protección contra el óxido
- Núcleo metálico completo: la construcción íntegra del mango metálico protege contra roturas en caso de caída
- El bloqueo del tornillo evita que las cuchillas se aflojen para garantizar un corte preciso
- Los grandes orificios de los mangos permiten trabajar con guantes
- Hendidura para el dedo índice para mayor comodidad
- La escala realizada por láser en la hoja permite medir y cortar de una sola vez
- Tijeras angulares con hojas microscópicamente dentadas para una máxima durabilidad y un mejor agarre
- Tijeras angulares con cabezal inclinado a 60° que permiten mantener la mano por encima del material que se corta
Información técnica
Atributos
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,20 € Sin IVA
/ unidad
23,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días