Referencias
Bahco:SCB140G
Rubix:798680413000
EAN:7314150297368





Detalles de producto : SCB140G TIJERA ELECTRICISTA 140MM ACANALADA
• Con entalla en la hoja para cortar cables.
• Longitud de corte de 43 mm.
• Anillas bi-componentes
• Todo el cuerpo y la zona de las anillas son de acero
• Embalaje en blíster.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,02 € Sin IVA
/ unidad
20,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
