Referencias
Bahco:PXR-M3
Rubix:798605714000
EAN:7311518233891

Detalles de producto : TIJERA PODA PXR-M3
Cualidades
•Tijeras desarrolladas según el proceso científico ERGO™
El mango giratorio aumenta el rendimiento, diseñado para uso muy frecuente
PXR es un PX con un mango inferior giratorio también recubierto con material blando
Disponible en tres tamaños: S (pequeña), M (mediana) y L (grande)
Todas las cabezas de corte se adaptan a todos los mangos
Versión para zurdos PXR-M2-L
Confort máximo con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico
Menos fatiga y molestias gracias a las inclinaciones de la cabeza de corte y del mango inferior giratorio
Mayor confort gracias a los mangos de forma fluida recubiertos de elastómero
Reducción de la fricción y del agarrotamiento debido a la cara interior hueca de la hoja
La hoja se mantiene afilada por más tiempo gracias a las operaciones de rectificado utilizadas
El mango giratorio aumenta el rendimiento, diseñado para uso muy frecuente
PXR es un PX con un mango inferior giratorio también recubierto con material blando
Disponible en tres tamaños: S (pequeña), M (mediana) y L (grande)
Todas las cabezas de corte se adaptan a todos los mangos
Versión para zurdos PXR-M2-L
Confort máximo con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico
Menos fatiga y molestias gracias a las inclinaciones de la cabeza de corte y del mango inferior giratorio
Mayor confort gracias a los mangos de forma fluida recubiertos de elastómero
Reducción de la fricción y del agarrotamiento debido a la cara interior hueca de la hoja
La hoja se mantiene afilada por más tiempo gracias a las operaciones de rectificado utilizadas
Aplicaciones
Corte
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 338 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,41 € Sin IVA
/ unidad
88,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días