Referencias
Beta Tools:1120A
Rubix:798160246000
fabricante:011200101
EAN:8014230548012

Detalles de producto : 1120A-CIZALLA ROEDORA
Cizalla nibladora
Cualidades
Cizalla nibladora
Aplicaciones
Herramientas para cortar y tareas de mantenimiento varias
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 445 g |
| Capacidad de corte | 1.2 mm |
| Longitud | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € Sin IVA
/ unidad
90,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
