P126-19-F

Tijera de poda bypass

Ver información técnica

Referencias

Bahco:P126-19-F
Rubix:798563382000
EAN:7311518275297
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte15 mm
Longitud190 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P126-19-F


Tijera de poda tradicional, de diseño robusto, para uso general en el jardín. Mangos de acero estampado y prensado. Cierre mediante una abrazadera. No se suministran repuestos por separado.

Cualidades

•Handles made of stamped and pressed steel
No spare parts available
Locking mechanism with wire clasp at the end of handle
Traditional and robust design for general purpose gardening
Comfortable stamped pressed steel handles
Long-lasting sharpness and clean cutting with less friction thanks to special blade grinding process
Easier access thanks to narrow cutting head
Simple clip locking mechanism

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Capacidad de corte15 mm
Longitud190 mm
15,70 € Sin IVA
/ unidad
19,00 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h