1125-CIZALLA CORTE RECTO A LA DERECHA
Tijera de doble palanca para cortes rectos y a derechas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1125
Rubix:798160618000
fabricante:011250020
EAN:8014230536033

Detalles de producto : 1125-CIZALLA CORTE RECTO A LA DERECHA
Tijera de doble palanca para cortes rectos y a derechas
Cualidades
Tijera de doble palanca para cortes rectos y a derechas
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 266x93x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 447 g |
| Capacidad de corte | 35 mm |
| Longitud | 240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,68 € Sin IVA
/ unidad
67,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
