Referencias
Beta Tools:1114 250
Rubix:798358057000
fabricante:011140265
EAN:8014230659503

Documentos
Detalles de producto : 1114 250-CIZALLA HOJAS ESTRECHAS RECTAS
Cizallas tipo americano de hojas estrechas rectas
R = 60 Kgf/mm²
Cualidades
American-style shears with narrow straight blades
Aplicaciones
Tools for cutting and various maintenance tasks
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x150x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 527 g |
| Capacidad de corte | 58 mm |
| Longitud | 265 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
