EGW10-E40

Arandela de empuje

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:EGW10-E40-Z
INA:EGW10-E40
Rubix:798241910000
fabricante:0979170280000
EAN:4064327917577
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGW10-E40


Arandela de empuje, sin mantenimiento, material según ISO 3547-4, con soporte de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura1.5 mm
Materialacero
Grosor1.5 mm
Holgura del rodamientocn
Temperatura mín.-200 °C
Temperatura máx.280 °C
Tipolibre de mantenimiento, arandela de empuje compuesta metal/polímero (material de deslizamiento e40) con respaldo de acero
Carga estática básica, axial - C0a58900 N
1,03 € Sin IVA
/ unidad
1,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días