CINTA EMBALAJE 4089 66MT X 50MM TRANSPARENTE PP

tesa® 4089 Cinta de sellado de cartón de uso general

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tesa:04089 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:799222321000
fabricante:04089-00001-06
EAN:4005800082283
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud66 m
Colorincoloro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA EMBALAJE 4089 66MT X 50MM TRANSPARENTE PP


La cinta de embalaje universal a base de polipropileno tesa® 4089 es la solución de precintado ideal para cajas ligeras de hasta 20 kg aproximadamente. Tanto si se utiliza con un dispensador manual como automático, tesa® 4089 es fácil de desenrollar y aplicar. Tiene una gran elasticidad, con un alargamiento a la rotura del 150%, por lo que es extremadamente resistente al desgarro. Gracias a su adhesivo de caucho natural, la cinta se adhiere fuertemente a superficies polares y no polares, y tiene una gran adherencia a diversas superficies, desde papel y madera hasta plástico y papel de aluminio. La cinta de embalaje tesa® 4089 tiene un grosor total de 46 µm y consta de un soporte de PP con un grosor de 28µm, en combinación con un adhesivo de caucho natural, una imprimación y una capa antiadherente.
tesa® 4089 General Purpose Carton Sealing Tape / Ideal for Sealing and Packaging / Premium Quality Natural Rubber Adhesive / High Tack/ Short Dwell Time

Cualidades

* Sus propiedades adhesivas son óptimas a temperaturas moderadas de -30°C a 100°C, por lo que es ideal para aplicaciones de interior.
* El soporte de polipropileno es ligero.
* Tiene una alta adherencia y un tiempo de permanencia corto, es fácil de desenrollar y puede utilizarse cómodamente con un dispensador manual o una máquina industrial.

Aplicaciones

*Cinta de embalaje y precintado de cartón multiuso *Excelentes propiedades adhesivas en múltiples superficies polares y no polares *Fácil de desenrollar manual y automáticamente *Alta adhesividad y corto tiempo de permanencia

Información técnica


Atributos
Peso neto25923,06 g
Anchura50 mm
Longitud66 m
Colorincoloro
Materialcaucho natural
2,48 Sin IVA
/ unidad
3,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura

Longitud

Color

Material