04024-00032-04 CINTA EMBALAJE COLOR MARRON 132M X 50MM (CAJA=36UND )
cinta de sellado de cartón
Ver información técnicaReferencias
Tesa:04024-00032-04
Rubix:798694281000
EAN:4005800104848

Detalles de producto : 04024-00032-04 CINTA EMBALAJE COLOR MARRON 132M X 50MM (CAJA=36UND )
Tesa® 4024 es una cinta de Poliolefina con un adhesivo acrílico especial base agua con alto tack. La excelente adhesión incial asegura un buen precintado inmediatamente despues de la aplicación.
tesapack poliolefina 50µm MARRON 132m:50mm
Cualidades
Desbobinado silecioso.
Excelente resistencia al envejecimiento.
Puede ser usada en la mayoria de los dispensadores manuales y maquinas automáticas.
Al ser un producto libre de cloruros y a base solamente de derivados de aceite mineral, la destrucción con calor es respetuosa con el medio ambiente.
Excelente resistencia al envejecimiento.
Puede ser usada en la mayoria de los dispensadores manuales y maquinas automáticas.
Al ser un producto libre de cloruros y a base solamente de derivados de aceite mineral, la destrucción con calor es respetuosa con el medio ambiente.
Aplicaciones
Embalaje y cierre de cajas de peso medio y ligero.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 132 m |
| Color | marrón |
| Material | film pp con adhesivo acrílico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
