CINTA PVC 60404 66 MT X 50 MM ROJO

Película adhesiva de color para el cierre seguro de cajas

Ver información técnica
Referencias
Tesa:60404 66M 50MM RED
Rubix:799061306000
fabricante:60404-00000-00
EAN:4063565035937
brand logo
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud66 m
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA PVC 60404 66 MT X 50 MM ROJO


tesa® 60404 es una cinta de embalaje de alta calidad basada en un soporte de película de sPVC y un adhesivo de caucho natural. Ofrece un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y garantiza un cierre seguro. El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para ofrecer los mejores resultados en aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies.

Cualidades

  • Buena adherencia incluso en cartones reciclados
  • Excelente pegajosidad y adherencia duradera
  • Desenrollado silencioso
  • Ideal para el almacenamiento en condiciones extremas de temperatura y alta humedad

Aplicaciones

  • Sellado de cajas pequeñas (cartón o plástico)
  • Sellado de latas y bolsas
  • Ideal para marcar
  • tesa® 60404 rojo permite un enmascarado de bordes nítidos para pintura multicolor

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud66 m
Colorrojo
Materialpelícula de pvc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,30 Sin IVA
/ unidad
24,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Color

Material

Seleccione variantes (6)