T41-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T41
Rubix:798170434000
fabricante:024240041
EAN:8014230478203

Detalles de producto : T41-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2213 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,45 € Sin IVA
/ unidad
182,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
