Referencias
Facom:20.32
Rubix:798530244000
EAN:3148510937205



Detalles de producto : 20.32 TERMINAL PLAN
• Se utilizan con las llaves dinamométricas series 203, 306R y 446.
TERMINAL FIJO FIJACION 20X7 - 32MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116x67x11 mm |
| Peso con embalaje | 196 g |
| Apertura | 32 mm |
| Fijación | 20x7 mm |
| Longitud | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,14 € Sin IVA
/ unidad
53,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días