LLAVE DE ESTRELLA INSERTABLE C/CARRACA 21 MM 14X18 MM

Llave de estrella insertable con carraca

Ver información técnica

Referencias

Hazet:6606D-21
Rubix:799288579000
EAN:4000896179916
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE ESTRELLA INSERTABLE C/CARRACA 21 MM 14X18 MM


Llave de estrella con carraca insertable

Características: diseño con codos profundos, de acero de cromo-vanadio, cromado. de 40 dientes, par de apriete máx. 320 N·m.
Plug-in ring ratchet wrench 21mm 14x18mm

Información técnica


Atributos
117,45 € Sin IVA
/ unidad
142,11 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días