732/100 32 732//100 HERRAMIENTAS ACOPLABLES DE BOCA EN ESTRELLA
Llave estrella insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:732/100 32
Rubix:798439861000
fabricante:58221032
EAN:4018754238781



Documentos
Detalles de producto : 732/100 32 732//100 HERRAMIENTAS ACOPLABLES DE BOCA EN ESTRELLA
Llave de estrella insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x49x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 625 g |
| Apertura | 32 mm |
| Fijación | 22 x 28 |
| Longitud | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,35 € Sin IVA
/ unidad
105,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
