58231019 733/10 19MM HERRAMIEN TA DE INSERCION DE ESTRELLA AB
Llave estrella insertable abierta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:58231019
Rubix:798259696000
EAN:4018754034420



Documentos
Detalles de producto : 58231019 733/10 19MM HERRAMIEN TA DE INSERCION DE ESTRELLA AB
Llave estrella de boca abierta insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x35x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Apertura | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,65 € Sin IVA
/ unidad
61,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
