Referencias
Facom:D.28A2
Rubix:798528661000
EAN:3148510181400


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 700 kg |
|---|---|
| Ancho de correa | 38 mm |
| Longitud | 4 m |
Detalles de producto : D.28A2 TENSOR
TENSOR CON TRINQUETE
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 700 kg |
|---|---|
| Ancho de correa | 38 mm |
| Longitud | 4 m |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,35 € Sin IVA
/ unidad
28,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días