8150 2-T1-ESLINGAS ELEVACION VIOLA
Eslingas de elevación, 1t, morado, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8150 2-T1
Rubix:798163707000
fabricante:081500020
EAN:8014230355733


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1000 kg |
|---|---|
| Material | poliéster de alta tenacidad (pes) |
| Ancho de correa | 300 mm |
Detalles de producto : 8150 2-T1-ESLINGAS ELEVACION VIOLA
Eslingas de elevación, 1t, morado, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)
Cualidades
Eslingas de elevación, 1t, morado, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)
Aplicaciones
Accesorios de cable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x40x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 427 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1000 kg |
| Material | poliéster de alta tenacidad (pes) |
| Ancho de correa | 300 mm |
| Longitud | 2 m |
| Color | púrpura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h