GUANTE T-10 909

TEGERA® 909

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:909-10
Rubix:798886819000
EAN:7340118300283
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 909


Nuestros guantes de protección al corte más finos y flexibles para trabajos de montaje de precisión con objetos cortantes de pequeño tamaño. La protección al corte se logra con Dyneema®, la primera fibra de protección al corte con base biológica del mundo: una innovación que reduce la dependencia de las materias primas fósiles y disminuye la huella de carbono de su empresa. ¡Bueno para el medioambiente! Extremadamente ligeros (galga 18), con recubrimiento de PU para mejorar el agarre. Nivel B de resistencia al corte.
Highly dexterous and made with 48% Dyneema® bio-circular fiber,

Cualidades

Ultra thin, Super soft

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalpolietileno
Contacto con alimentosno
Entorno de usohúmedo
Nivel de resistencia a la abrasión3
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Colorgris
Materialuhmwpe / nylon / spandex / polyurethane
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño