Referencias
Riegler:254.04
Rubix:799300199000
fabricante:112716
EAN:4047322066006

Detalles de producto : PIEZA EN T LATON AG-AG-AG R3/8
Pieza en T con rosca macho
Características: De latón, con rosca macho (RM). La rosca macho es cónica conforme a DIN 2999.
Características: De latón, con rosca macho (RM). La rosca macho es cónica conforme a DIN 2999.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 et |
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
| Conexión 2 | r 3/8 et |
| Tipo de rosca | r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
