Referencias
Facom:PL.380
Rubix:798531743000
EAN:3148513553457

Detalles de producto : PL.380 BANDEJA MOD.NS260/PB
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.NS260/PB
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 16 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
