PAR TAPON REUTILIZABLE EAR ULTRAFIT UF-01-000 C/CORDON

3M™ E-A-R™ Ultrafit UF-01-000 Tapones reutilizables con cordón 32 dB (500 pares/caja)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000038199
Rubix:799210932000
fabricante:7000038199
EAN:04046719348008
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Indice de la atenuación del sonido (SNR)29 dB
Con cableno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAR TAPON REUTILIZABLE EAR ULTRAFIT UF-01-000 C/CORDON


Para aquellas ocasiones donde la comodidad y durabilidad de un tapón preformado se adapta mejor a sus necesidades..
Fabricado con materiales flexibles a los que se les ha dado forma para encajar en el oído..
Este tapón reutilizable es confortable, higiénico y económico, ya que puede lavarse..
Tapones con cordón.
The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ & 3M™ E-A-R™ Tracers™Earplugs are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise.

Cualidades

Reduces noise levels up to 29 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020;Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals;Firm, long stem for easy insertion and removal;The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ & 3M™ E-A-R™ Tracers™Earplugs are made rom a soft and durable material, whilst the Tracers™ includes internal metal components for traceability;Corded;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Aplicaciones

Los tapones reutilizables 3M™ E-A-R™ Ultrafit UF-01-000 son idóneos para aplicaciones exigentes donde la conveniencia y durabilidad de un tapón premoldeado resultan fundamentales. Los tapones 3M™ E-A-R™ Ultrafit de talla única se adaptan a la mayoría de canales auditivos y proporcionan un alto nivel de atenuación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)242x144x254 mm
Peso con embalaje555 g
Coloramarillo
Indice de la atenuación del sonido (SNR)29 dB
Con cableno
Detectableno
Material Principalsilicona
Tiporeutilizable
Materialsilicona
2,18 € Sin IVA
/ unidad
2,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días