ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D20 1/2
Espiga rosca cónica - inox
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:842948
Rubix:798941953000
EAN:3660338063183


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 20 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Documentos
Detalles de producto : ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D20 1/2
Inox 316L
espiga rosca CONICA - INOX INOX D20 1/2
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 20 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Perfil | 842 |
| Conexión 2 | 1/2 in |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Tipo de rosca | r |
| Presión de servicio mín. | -1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h