Rodamiento de rodillos cónicos Timken 49162, Diámetro exterior: 93.66 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 31.75 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 49100
Ver información técnicaReferencias
Timken:49162
Rubix:504916200001
fabricante:100046787
EAN:0053893316659


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.66 mm |
| Anchura | 31.75 mm |
Detalles de producto : 49162
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula prensada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31,75x66,317x66,317 mm |
|---|---|
| Peso neto | 639 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Peso con embalaje | 639,1 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 93.66 mm |
| Anchura | 31.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 49000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,16 € Sin IVA
/ unidad
839,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días