Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM821511D, Diámetro exterior: 196.85 mm

Tapered Roller Double Cup Component

Ver información técnica
Referencias
Timken:HM821511D
Rubix:582151101001
fabricante:100100097
EAN:0053893697857
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior196.85 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 821511 D


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74,422x196,85x196,85 mm
Peso neto3793 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)203,2x203,2x77,724 mm
Peso con embalaje3792,9 g
Diámetro exterior196.85 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2342,39 Sin IVA
/ unidad
2834,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas