Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM511946-90N01, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 62 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:JM511946-90N01
Rubix:798347886000
fabricante:100132907
EAN:0053893083674
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM511946-90N01


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Cualidades

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicaciones

Gear reduction units; Industrial machines

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x110x110 mm
Peso neto2189 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Peso con embalaje2188,6 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura62 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,74 Sin IVA
/ unidad
575,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas