Rodamiento de rodillos cónicos Timken 42687/42620, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 31.001 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:42687/42620
Rubix:798181074000
EAN:0053893301426




Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 31.001 mm |
Detalles de producto : 42687/42620
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 31.001 mm |
| Peso | 1.44 kg |
| Serie | 42600 |
| Material | carbon-chromium bearing steel (type 52100 or equivalent, as per astm a295) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 30.163 mm |
| Norma | abma inch part numbering system |
| Carga estática básica, radial - C0r | 222000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 161000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,37 € Sin IVA
/ unidad
266,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días