Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM78349A, Diámetro exterior: 61.973 mm | Diámetro interior: 34.987 mm | Anchura: 16.701 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:LM78349A
Rubix:507834901001
fabricante:100052460
EAN:0053893403175


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.987 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 61.973 mm |
| Anchura | 16.701 mm |
Detalles de producto : LM 78349 A
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 73,9 g |
| Diámetro interior | 34.987 mm |
| Diámetro exterior | 61.973 mm |
| Anchura | 16.701 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | stamped steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 16.701 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9940 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,66 € Sin IVA
/ unidad
64,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días