Rodamiento de rodillos cónicos Timken 07100/07210X, Diámetro exterior: 50.8 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 15.011 mm

Tapered roller bearing Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:07100/07210X
Rubix:798772824000
EAN:0053893783239
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.8 mm
Anchura15.011 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 07100/07210X


Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.8 mm
Anchura15.011 mm
Peso0.1 kg
Serie7000
Materiallow-alloy chromium-carbon bearing steel (type 52100 and others, to astm a295)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total15.011 mm
Normaabma 19.2
Carga estática básica, radial - C0r29600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 Sin IVA
/ unidad
60,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas