Rodamiento de rodillos cónicos Timken 535, Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 36.957 mm

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:535
Rubix:500053500001
fabricante:100033929
EAN:0053893050911
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Anchura36.957 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 535


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100,584x100,584x45,466 mm
Peso con embalaje1091,3 g
Diámetro interior44.45 mm
Anchura36.957 mm
Holgura del rodamientocn
Peso3.737 kg
Serie535
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total36.957 mm
Normaiso
Carga estática básica, radial - C0r206000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr172000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,30 Sin IVA
/ unidad
336,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas