Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2877, Diámetro interior: 34.925 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2877
Rubix:500287700001
fabricante:100039853
EAN:0053893122175


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Anchura | 23.813 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 2877
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 243,6 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Anchura | 23.813 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.4 kg |
| Serie | baureihe 2800 |
| Anchura de rodamiento total | 22.225 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 83800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,77 € Sin IVA
/ unidad
339,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días