Rodamiento de rodillos cónicos Timken 90381-90021, Diámetro exterior: 188.912 mm | Diámetro interior: 96.838 mm | Anchura: 107.95 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:90381-90021
Rubix:509038152001
fabricante:100110151
EAN:0053893434810
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior96.838 mm
Diámetro exterior188.912 mm
Anchura107.95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 90381 ASSY 90021


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Cualidades

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicaciones

Gear reduction units; Industrial machines

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)107,95x188,913x188,913 mm
Peso neto10930 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)130,302x196,85x196,85 mm
Peso con embalaje10929,8 g
Diámetro interior96.838 mm
Diámetro exterior188.912 mm
Anchura107.95 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4321,00 Sin IVA
/ unidad
5228,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas