Referencias
Mecaline:MA505070
Rubix:798727018000
fabricante:857084
EAN:3660338123504

Documentos
Detalles de producto : 5050/70 - REF MA505070
DIN 6885
BUJE CÓNICO 5050 ORIFICIO 70
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 5050 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 272 N.m |
| Longitud de casquillo | 127 mm |
| Diámetro de escariado | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,71 € Sin IVA
/ unidad
177,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
